Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70836
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70836
EAN/GTIN:
     4016032385950
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter

USB-C™ - HDMI Grafik-Adapter für alle PCs/Notebooks mit USB-C™ Schnittstelle

Produktvorteile:

  • Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang
  • Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
  • Mit integrierter Audioübertragung für Hörgenuss in Dolby Sourround
  • Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome

Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C™ Anschluss bequem über HDMI um einen weiteren Monitor mit voller 4 K Auflösung erweitern, sowie den Ton an Ihr Audiosystem weitergeben. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

Technische Daten:

  • Ultra HD (UHD) Auflösung mit 3840x2160 Pixel bei 30HZ für optimalen Sehgenuss
  • Chipset: RTD2171U
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Kabellänge: 20 cm
  • Größe: 290x22x10 mm
  • Gewicht: 43g
  • Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.