| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70613 Herst.-Nr.: DA-70613 EAN/GTIN: 4016032443193 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 2 USB-Ports 2 x integrierte USB-Ports zum Laden von mobilen Endgeräten Produktvorteile: - Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 2 USB-Ports
- Gleichzeitges Laden von 2 USB-Endgeräten bei gleichzeitiger Nutzung der Steckdose
- Integrierte Shutter in der Steckdose für erhöhten Berührungsschutz
- USB Ausgangsstrom 2,1 A (gesamt) für kurze Ladezeiten
- Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz für die USB-Ports
- Für Innenmontage geeignet
Smartphone aufladen an jeder Steckdose! Mit der DIGITUS® Schutzkontaktsteckdose können Sie sogar 2 USB-Mobilgeräte zeitgleich aufladen. Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone, Tablet oder Digitalkamera. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch die integrierten Shutter in der Steckdose, die einen erhöhten Berührungsschutz gewährleisten. Der eingebaute elektronische Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports bringt zusätzliche Sicherheit für Ihre angeschlossenen Geräte. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Steckdose aufladen zu können. Technische Daten: - Schutzkontakt Steckdose
- 2 x USB-Port
- Integrierter Berührungsschutz durch Shutter in der Steckdose
- Ausgangsspannung: 5 VDC (USB)
- Ausgangsspannung: 250 VAC (Schutzkontakt Steckdose)
- Montageart: Unterputz
- Ausgangsstrom: max. 2,1 A (USB)
- Einbautiefe: 38 mm
- Sicherheit: Gesichert durch elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz (USB)
- Intelligente Parallelnutzung aller Anschlüsse (USB bis 2,1 A)
- Farbe: Reinweiß RAL 9003
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose China, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, ladegerät usb 2fach |
| | |
| |