| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70168 Herst.-Nr.: DA-70168 EAN/GTIN: 4016032473046 |
| |
|
| | |
| USB-C™ Seriell-Adapter, USB-C™ - RS485 Stellt eine serielle RS485-Schnittstelle über einen USB-C™ Port zur Verfügung Produktvorteile: - Ermöglicht Datenaustausch zwischen PCs und seriellen Geräten über den USB-C™ Port (Maschinensteuerung, Modems, Sensoren, etc.)
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- FTDI FT232RL+ SP485 Chipsatz für individuelle Konfiguration
- Incl. 1 m USB-Verlängerungskabel
Durch den DIGITUS® USB-C™ Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS485-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB-C™ Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB-C™ Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS485), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschienensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB 2.0 Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI FT232RL+SP485 Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt. Technische Daten: - Stellt eine serielle RS485-Schnittstelle über USB-C™ zur Verfügung
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1
- Anpassbare Datentransferraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Chipsatz: FTDI FT232RL+SP485
- Individuelle Konfiguration über den FTDI FT232RL+SP485 Chipsatz
- 1× RS485-Stecker (Sub D 9-pol.) / 1× USB-C™ Stecker
- Schnittstelle: Full Duplex
- Vergoldete Kontakte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 1 m
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- True 3.3V CMOS-Ausgang und TTL Eingang
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen: | | USB-C Produkte: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C D-Sub Adapter, usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs485 |
| | |
| |