| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70155-1 Herst.-Nr.: DA-70155-1 EAN/GTIN: 4016032326144 |
| |
|
| | |
| USB - Serieller Adapter Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Produktvorteile: - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
- Entspricht dem USB 1.1 Standard
- Inkl. USB-Verlängerungskabel
Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. über einen USB-Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps. Technische Daten: - Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
- Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
- Entspricht dem USB 1.1-Standard
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
- Chipsatz: PL2303GT
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter |
| | |
| |