| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70139-2 Herst.-Nr.: DA-70139-2 EAN/GTIN: 4016032342311 |
| |
|
| | |
| USB Extender Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: - Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge
- USB 1.1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 45 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. Technische Daten: - USB 1.1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- USB 2.0 kompatibel
- Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge
- Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern
- Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
- Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software
- Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Scanner, etc.
- Lieferumfang bestehend aus Sende- und Empfangseinheit
- Plug & Play
- Länge: 20 cm
- Unterstützt: Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux
|
| | |
| | | |
| | | |
| |