| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70118 Herst.-Nr.: DA-70118 EAN/GTIN: 4016032117933 |
| |
|
| | |
| USB - PS/2-Adapter Nutzen Sie Ihre alten Eingabegeräte am USB-Port weiter - dieser Adapter verbindet eine PS/2-Maus und -Tastatur mit einem einzelnen USB-Anschluss. Produktvorteile: - Plug and Play - Keine Software erforderlich
- Verbindet eine PS/2 Maus und Tastatur an einen einzelnen USB Anschluss
- Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.1
USB zu PS/2 Adapter,2 X Mini-Din 6/F, USB A/M Technische Daten: - Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 1.1
- Unterstützt werden PCs und SUN Computer
- 2 x MiniDIN 6-Pin Buchse für PS/2-Maus und -Tastatur
- Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte über die Schnittstelle
- USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
- USB-Anschlusskabel mit USB A-Stecker
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, Adapterkabel DIN, DIN Adapterkabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, adapter din, adapter din usb |
| | |
| |