Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AT-AG 8/8 C6S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AT-AG 8/8 C6S
EAN/GTIN:
     4016032229032
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

CAT 6, modulare Kupplung, geschirmt

Produktvorteile:

  • Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln
  • Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit
  • Die Kupplung bietet eine lange Lebensdauer (Steckzyklen)

Die modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

Technische Daten:

  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
  • Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • PCB:FR4, UL 94V-0
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.