Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Gehäuse für Hutschienen Montage, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AN-25186
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AN-25186
EAN/GTIN:
     4016032372981
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse

Keystone Gehäuse für Hutschienen Montage, IP20

Schnelle Installation und hohe Funktionalität für jeden Schaltschrank

Das Keystone Modul wird im Gehäuse auf der Hutschiene montiert. Dabei sollte die Entfernung der Hutschiene zur Wand etwa 10 mm betragen. Es können bis zu 12 Module in Reihe in den Verteilerkasten eingebaut werden. Die Schutzart IP20 ist nur dann gewährleistet, wenn das Gehäuse mit Abdeckungen installiert wird. Die Lieferung erfolgt ohne Keystone Modul.

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Schrägauslass
  • Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen
  • Integrierte Staubschutzklappe
  • Seitliche Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten
  • Schutzart IP20
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.