Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-990941-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990941-018-S
EAN/GTIN:
     4016032452034
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Produktvorteile:

  • Datentransferrate bis zu 480MB/s
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Datentransferrate bis zu 480MB/s
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB B, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB B, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.