Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-990941-018-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990941-018-E
EAN/GTIN:
     4016032452157
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Anschlusskabel, 10er Pack

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Produktvorteile:

  • Datentransferrate bis zu 480MB/s
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Datentransferrate bis zu 480MB/s
  • Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: beige
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB B, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
beige
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB B, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.