Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI - DVI Adapterkabel, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-990921-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990921-020-S
EAN/GTIN:
     4016032452003
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

HDMI - DVI Adapterkabel, 10er Pack

Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spielekonsole, usw..

Technische Daten:

  • Full HD, Single Link
  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Farbe Kabel: schwarz
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Farbe Kabel:
schwarz
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (18+1), Stecker
HDMI Standard:
High Speed HDMI
HDTV Standard:
Full HD
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.