Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slotblech Adapterkabel, D-Sub9/St - IDC 2x 5pin/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610300-003-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610300-003-E
EAN/GTIN:
     4016032301509
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende

Slotblech Adapterkabel, D-Sub9/St - IDC 2x 5pin/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Dieser Artikel eignet sich für den Einbau in motherboards der Serien S1836 und S2054.

Technische Daten:

  • AWG: 26
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Belegung: 1-1; 6-2; 2-3; 7-4; 3-5; 8-6; 4-7; 9-8; 5-9
  • Farbe Kabel: beige
  • Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
  • Anschluss 2: Buchsenleiste, 10-pin
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
  • Länge: 0.25 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
26
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Belegung:
1-1; 6-2; 2-3; 7-4; 3-5; 8-6; 4-7; 9-8; 5-9
Farbe Kabel:
beige
Anschluss 1:
DSUB, 9-pin, Stecker
Anschluss 2:
Buchsenleiste, 10-pin
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Sortiment:
Serielle und Parallele Adapter
Länge:
0.25 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.