Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-610203-100-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-610203-100-E
EAN/GTIN:
     4016032301493
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel digitus

Datatransfer Verlängerungskabel, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

Produktvorteile:

  • Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich

Dieses 9-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar.

Technische Daten:

  • Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-Sub Steckers ist nicht mehr möglich.
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Belegung: 1:1
  • Farbe Kabel: beige
  • Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
  • Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Sortiment: Serielle Kabel
  • Länge: 10 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Belegung:
1:1
Farbe Kabel:
beige
Anschluss 1:
DSUB, 9-pin, Stecker
Anschluss 2:
DSUB, 9-pin, Buchse
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Sortiment:
Serielle Kabel
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.