| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-610100-018-E Herst.-Nr.: AK-610100-018-E EAN/GTIN: 4016032301035 |
| |
|
| | |
| Null-Modem Anschlusskabel Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung Produktvorteile: - Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich
Bei diesem Kabel sind die Pins für Senden und Empfang vertauscht. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich. Dies ermöglicht es, den SAT-Receiver durch Updates auf den neuesten Stand zu bringen. Technische Daten: - Die zusätzliche Schraub-Verbindung am sowohl am Ein- als auch am Ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des D-Sub Steckers ist nicht mehr möglich.
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Belegung: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Farbe Kabel: beige
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: Schnapphaube
- Sortiment: Serielle Kabel
- Länge: 1.8 m
Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Belegung: | 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S | Farbe Kabel: | beige | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Buchse | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | Farbe Anschlüsse: | beige | Haube: | Schnapphaube | Sortiment: | Serielle Kabel | Länge: | 1.8 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |