Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drucker Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-580100-018-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-580100-018-E
EAN/GTIN:
     4016032304135
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
d-sub kabel

Drucker Anschlusskabel

Sichere und zuverlässige Verbindung

Produktvorteile:

  • Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
  • Anschluss 2: CENTRONICS, 36-pin, Stecker
  • Haube: Schnapphaube
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt

Dieses Kabel ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen Ihrem Computer und Paralleldrucker.

Technische Daten:

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: beige
  • Anschluss 1: DSUB, 25-pin, Stecker
  • Anschluss 2: CENTRONICS, 36-pin, Stecker
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: Schnapphaube
  • Sortiment: Parallel/Printer Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
beige
Anschluss 1:
DSUB, 25-pin, Stecker
Anschluss 2:
CENTRONICS, 36-pin, Stecker
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
Schnapphaube
Sortiment:
Parallel/Printer Kabel
Länge:
1.8 m
Schirmung:
einfache Schirmung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.