| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-460701-100-S Herst.-Nr.: AK-460701-100-S EAN/GTIN: 4016032329862 |
| |
|
| | |
| Flachband Telefon Installationskabel 6-adriges Flachband Telefon Installationskabel für TAE- oder Westernstecker-Systeme. Technische Daten: - Modularkabel ungeschirmt, AWG26
- 100m per Rolle
- Farbe: Schwarz mit farbig kodierten Leitungen
- Andere Lauflängen per Rolle, Ausführungen und Farben auf Anfrage
- Sortiment: Telekommunikationskabel
- Länge: 100 m
Weitere Informationen: | | Sortiment: | Telekommunikationskabel | Länge: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, TAE Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| |