Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0282 Herst.-Nr.: AK-440201-018-S EAN/GTIN: 4016032311898 |
| |
|
| | |
| Netzkabelverlängerung Entspricht den europäischen Richtlinien Dieses Stromkabel dient der Verbindung zwischen PC-Netzteil und Monitor, wodurch eine Steckdose zur Stromversorgung weniger benötigt wird. Zusätzlich kann es auch als Verlängerungskabel genutzt werden. Technische Daten: - Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: ungeschirmt
- Sortiment: Geräteanschlusskabel
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: IEC C14, Stecker
- Anschluss 2: IEC C13, Buchse
- Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
- Strombelastbarkeit: 250V/10A
- Kabel-Norm: H05 VV F3G
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | ungeschirmt | Sortiment: | Geräteanschlusskabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss 1: | IEC C14, Stecker | Anschluss 2: | IEC C13, Buchse | Adern-Querschnitt: | 0,75 qmm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,55* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,56* | € 3,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,57* | € 3,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,62* | € 4,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,80* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|