Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440110-012-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440110-012-S
EAN/GTIN:
     4016032315131
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...

Netzanschlusskabel

Entspricht den deutschen Richtlinien

Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Länge: 1.2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
  • Anschluss 2: IEC C13, Buchse
  • Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
  • Strombelastbarkeit: 250V/10A
  • Kabel-Norm: H05 VV F3G
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Länge:
1.2 m
Verpackung:
Polybag
Anschluss 1:
CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
Anschluss 2:
IEC C13, Buchse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.