| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-430400-002-S Herst.-Nr.: AK-430400-002-S EAN/GTIN: 4016032288220 |
| |
|
| | |
| Internes Stromkabel Sichere Verbindung und Stromversorgung Produktvorteile: - Sichere Verbindung und Stromversorgung
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stroversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Bei Netzteilen ohne SATA-Stromanschlüsse helfen diese Adapter. Optimal auch zur Stromverlängerung zu einer SATA-Festplatte. Technische Daten: - Molex 5.25", Stecker <=> 2x SATA 15-pin Buchse
- AWG: 20
- Farbe Kabel: diverse
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: Plastik
- Schirmung: ungeschirmt
- Sortiment: Interne Stromversorgungskabel
- Anschluss 1: IDE (5,25") power plug
- Anschluss 2: 2x SATA 15-pin jack
- Länge: 0.2 m
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: | | AWG: | 20 | Farbe Kabel: | diverse | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | Plastik | Schirmung: | ungeschirmt | Sortiment: | Interne Stromversorgungskabel | Anschluss 1: | IDE (5,25") power plug | Anschluss 2: | 2x SATA 15-pin jack | Länge: | 0.2 m | Adern Material: | CU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |