Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-400104-005-R
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-400104-005-R
EAN/GTIN:
     4016032299530
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel

SATA Anschlusskabel

Weniger Wärmestau im PC

Dieses interne Datenkabel eignet sich beispielsweise zum Anschluss von Serial-ATA Festplatten sowie CD-/DVD-/Blu-ray- Brenner/Laufwerke an die Hauptplatine und ist abwärtskompatibel zu SATA Rev. II/I. Aufgrund des 90°, links gewinkelten Steckverbinders verläuft das Kabel von der horizontal eingebauten Festplatte nach oben.

Technische Daten:

  • Kompatibel zum Serial ATA Standard
  • Datenübertragungsrate bis zu 300MB/s
  • 7-adriges Kabel, UL21149
  • 4 x Datenleitung, 3 x Masseleitung
  • Stecker ist 90° abgewinkelt
  • Arretierung: kein
  • Farbe Kabel: rot
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Sortiment: SATA Kabel
  • Länge: 0.5 m
  • Anschluss 1: SATA (7pin) connector, 90° angled, L-type
  • Anschluss 2: SATA (7pin) connector, L-type
  • Datenrate: 6 Gbit/s
  • Style: Flachkabel
  • Version: SATA Revision 3
Weitere Informationen:
Arretierung:
kein
Farbe Kabel:
rot
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Sortiment:
SATA Kabel
Länge:
0.5 m
Anschluss 1:
SATA (7pin) connector, 90° angled, L-type
Anschluss 2:
SATA (7pin) connector, L-type
Datenrate:
6 Gbit/s
Style:
Flachkabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.