Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340602-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340602-000-S
EAN/GTIN:
     4016032289715
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

DisplayPort Adapter

Robuster Adapter, mechanisch extrem belastbar

Produktvorteile:

  • Unterstützt DP++ Dual-Mode

Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein HDMI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt DP++ Dual-Mode
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
Weitere Informationen:
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Sortiment:
DisplayPort Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.