Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort Adapter - DisplayPort, HDMI + DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340509-002-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340509-002-W
EAN/GTIN:
     4016032292555
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Mini DisplayPort Adapter - DisplayPort, HDMI + DVI

Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen

Dieses 3in1 Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro,iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV mit DP, HDMI Typ A oder DVI Schnittstelle. Eine gleichzeitige Nutzung der DP, HDMI Typ A oder DVI Anschlüsse ist nicht möglich! Die Bildauflösung hängt vom verwendeten Anschluss ab. Der DP und HDMI Ausgang unterstützen Audio für iMac (Ende2009) und MacBook Pro (Mitte 2010). Automatische Display Erkennung.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 32
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Farbe Anschlüsse:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.