Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340401-001-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340401-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289265
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort Adapter / Konverter

Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

Produktvorteile:

  • Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Unterstützt digitales Full HD, sowie Single Link Signale.
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
  • Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Dieser digitale HD Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt digitales Full HD, sowie DVI-D Single Link Signale. (18+1)
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Achtung ! Die DVI-Buchse unterstützt die Aufnahme von 24+5 Steckern, überträgt jedoch nur Single Link 18+1 DVI-D Signale in Full HD Auflösung.
  • Unterstützt DisplayPort 1.1
  • Bandbreite: 6,75 Gbps (2,25 pro Kanal, 225 MHz)
  • Farbtiefe: 36bit (12bit pro Kanal)
  • Stromversorgung über den DisplayPort
  • Eingang: DisplayPort Stecker, 20-Pin
  • Ausgang: DVI Buchse, (24+5)
  • Auflösungen: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 80% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
  • Leistungsaufnahme: 300 mW
  • Gesamtkabellänge: 15 cm
  • Farbe: Schwarz
  • AWG: 28
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.