Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort Adapterkabel, mDP - HDMI type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340304-020-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340304-020-W
EAN/GTIN:
     4016032438625
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Mini DisplayPort Adapterkabel, mDP - HDMI type A

Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Unterstützt HDCP und DPCP
  • Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet
  • Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 60 Hz

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks mit Mini DisplayPort Schnittstelle an Monitore mit HDMI-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Unterstützt HDCP und DPCP
  • AWG: 30
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Farbe Anschlüsse:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.