Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330107-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330107-100-S
EAN/GTIN:
     4016032307051
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

Full HD Audio-/Video-Übertragung (1080p)

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 10 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.