Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X46948 Herst.-Nr.: AK-330107-020-S EAN/GTIN: 4016032290957 |
| |
|
| | |
| HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet over HDMI Produktvorteile: - Unterstützt UHD bis 4K / 60Hz
- Unterstützt 3D Signalübertragung
- Unterstützt ARC (Bidirektionale Audioübertragung) - Nutzen Sie ein Mikrofon und Lautsprecher über ein Kabel
- Unterstützt CEC (Consumer Eletronic Control) - Steuern Sie angeschlossene, kompatible Geräte über das HDMI Kabel
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation) - Lippensynchronisation mit dem Ton, nie wieder zeitversetzte Tonausgabe
- Unterstützt Dolby TrueHD
- Unterstützt Ethernet Konnektiviät (HEC)
Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses High Speed HDMI Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 4K Inhalte, auch in 3D, über Zwei-Wege-Audioübertragung (ARC), bis hin zur Steuerung von HDMI Geräten über CEC. Nutzen Sie auch Internetanwendungen über das HDMI Kabel, ohne zusätzlich ein Ethernetkabel anschliessen zu müssen. Mit Lip-Sync gehören zeitversetzte Lippenbewegungen der Vergangenheit an. Außerdem können Sie mit diesem Kabel bis zu 32 Audiokanäle übertragen, sowie die Bildausgabe in 21:9 Cinemascope Format genießen. Holen Sie mehr aus Ihrem Blu-Ray Player, Ihrer Spielekonsole oder Ihrem HD Streamingportal heraus. Vergoldete Kontakte und die dreifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung. Technische Daten: - Unterstützt bis zu 4K 50/60p
- 3D Unterstützung
- Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
- Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
- Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
- Dolby TrueHD fähig
- Multi Stream Audio/Video Unterstützung
- 21:9 Cinemascope Unterstützung
- 32 Kanal Audio Unterstützung
- Mit Ethernet-Kanal (HEC)
- HDMI 2.0
- AWG: 30
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Schirmung: dreifache Schirmung
- Sortiment: HDMI Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Länge: 2 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU
Weitere Informationen: | | AWG: | 30 | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Schirmung: | dreifache Schirmung | Sortiment: | HDMI Kabel | AOC - Aktives Optisches Kabel: | false | Anschluss 1: | HDMI Typ A, Stecker | Anschluss 2: | HDMI Typ A, Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,18* | € 3,58* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,34* | € 3,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,33* | € 3,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,36* | € 3,63* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|