Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

USB Type-C™ Adapter, Type-C™ - mikro B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300523-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300523-000-S
EAN/GTIN:
     4016032388524
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter

USB Type-C™ Adapter, Type-C™ - mikro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihre USB Type-C™ Geräte mit Ihrem vorhandenen Micro USB Kabel

Produktvorteile:

  • Der USB Typ-C Adapter ermöglicht es Ihnen Ihre Geräte auch mit vorhandenen Micro-B USB-Kabeln zu laden oder an Ihren PC oder Notebook anzuschließen.
  • Type-C USB-Stecker bieten den Vorteil, dass sie durch ihren Aufbau verdrehsicher sind und nicht falsch herum in das jeweilige Smartphone oder Tablet eingesteckt werden können.
  • Der Adapter unterstützt eine maximale Stromstärke von bis zu 3 Ampere und eine Datenübertragungsrate von 480 MBit/s aufgrund des USB 2.0 Standards.
  • Der Adapter besitzt vernickelte Kontakt-Oberflächen und ist abwärtskompatibel zu USB 1.1.
  • Anschlüsse des Stecker-Adapters: USB Type-C (Stecker) auf Micro USB-B (Buchse)

Kompaktadapter zum Verbinden von Geräten mit USB Type-C™ Schnittstelle (z. B. Smart Phone, Notebook oder Tablet) mit dem Stromadapter, PC oder Hub unter Verwendung eines USB 2.0 A auf micro B Anschlusskabels.

Technische Daten:

  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: Micro USB B, Buchse
  • USB Standard: USB 2.0
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
Micro USB B, Buchse
USB Standard:
USB 2.0
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.