Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Adapter, Type-C™ - A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300506-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300506-000-S
EAN/GTIN:
     4016032370802
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

USB Type-C™ Adapter, Type-C™ - A

Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Produktvorteile:

  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1

Kompaktadapter zum Verbinden von Geräten mit USB Type-C™ Schnittstelle (z. B. Smart Phone, Notebook oder Tablet) mit dem Stromadapter, PC oder Hub unter Verwendung eines USB 2.0/3.0 A auf A Anschlusskabels. Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbps (Super Speed).

Technische Daten:

  • SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB-C Produkte: true
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Buchse
  • USB Standard: USB Type-C™
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
USB Kabel
USB-C Produkte:
true
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB A, Buchse
USB Standard:
USB Type-C™
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.