Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Adapter / Konverter, Type-C™ auf USB Type-C™ + 3.5mm Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300400-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300400-002-S
EAN/GTIN:
     4016032451105
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke

USB Type-C™ Adapter / Konverter, Type-C™ auf USB Type-C™ + 3.5mm Klinke

Telefonieren oder Musik hören, während Sie Ihr Gerät aufladen.

Produktvorteile:

  • Ermöglicht schnelles und effizientes Laden von kompatiblen Geräten
  • High-Fidelity-Klangqualität bietet Ihnen ein exzellentes Premium-Audioerlebnis.
  • Kurzes und kompaktes Design für den mobilen Einsatz
  • Plug and Play Installation
  • Unterstützung der Schnellladefunktion PD 3.0 (Power Delivery)
  • USB Type-C™ Signal durchgeschliffen (Daten und Strom)
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Kopfhörer, ein Headset oder Lautsprecher an ein Gerät mit einer USB Type-C Buchse anschließen sowie Ihre USB Type-C™ Schnittstelle an Ihrem Smartphone, Tablet, Notebook verlängern.

Technische Daten:

  • Spannungsversorgung bis zu 20V/5A und 100W
  • Unterstützung der Schnellladefunktion PD 3.0 (Power Delivery)
  • Unterstützung von 24bit / 192 KHz digital Musik
  • Plug and Play Installation
  • USB Type-C™ Signal durchgeschliffen (Daten und Strom)
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Keine Unterstützung der Telefonfunktion
  • System Vorraussetzungen: Win7, Win8, Win10 oder höher
  • AWG: 24
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 0.2 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB-C, Buchse
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
24
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
USB-C Produkte:
true
Länge:
0.2 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB-C, Buchse
Adern Material:
CU
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.