Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Audio Adapter / Konverter, Type-C/St auf 3.5mm Klinke/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300321-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300321-002-S
EAN/GTIN:
     4016032451112
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter

USB Type-C Audio Adapter / Konverter, Type-C/St auf 3.5mm Klinke/Bu

Produktvorteile:

  • Plug and Play Installation
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Unterstützt 24bit / 48 KHz digital Musik
  • Geeignet für Smartphones & Tablets mit USB-C Anschluss
  • Kompatibel mit gängigen Marken wie z.B. Apple, Samsung, Huawei, etc.

Dieser Audio Adapter / Konverter ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an Smartphones und Tablets mit USB-C Anschluss.

Technische Daten:

  • Plug and Play Installation
  • Unterstützt 24bit / 48 KHz digital Musik
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschluss 1: USB - Typ - C
  • Anschluss 2: 3,5 mm Klinkenbuchse (AUX)
  • Adern Material: CU
  • AWG: 28
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 0.2 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
AWG:
28
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
0.2 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.