Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Slotblechkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300304-002-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300304-002-E
EAN/GTIN:
     4016032283454
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Buchse
USB Einbaubuchse

USB-Slotblechkabel

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Stellt die Verbindung zwischen den USB-Schnittstellen auf dem Motherboard und den externen USB-Eingängen am Slotblech her. Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: 2 x USB A, Buchse
  • Anschluss 2: 2 x IDC (10-pin), Verbinder
  • AWG: 28
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Farbe Kabel: beige
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 0.25 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
2 x USB A, Buchse
Anschluss 2:
2 x IDC (10-pin), Verbinder
AWG:
28
Farbe Anschlüsse:
beige
Farbe Kabel:
beige
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.