Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6197 Herst.-Nr.: AK-300200-030-S EAN/GTIN: 4016032283119 |
| |
|
| | |
| USB Verlängerungskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 3 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Sortiment: | USB Kabel | Länge: | 3 m | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB A, Buchse | USB Standard: | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,81* | € 1,21* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,82* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,88* | € 1,31* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,91* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|