Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300155-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300155-010-S
EAN/GTIN:
     4016032455288
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C - C

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • High Speed Datenübertragungen von bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • AWG: 22
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 1 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
AWG:
22
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
ungeschirmt
Ferrit Filter:
kein
USB-C Produkte:
true
Länge:
1 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.