Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300150-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300150-018-S
EAN/GTIN:
     4016032437536
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf B

Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Produktvorteile:

  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
  • High Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • High Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • AWG: 24/28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 1.8 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB B, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
24/28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Sortiment:
USB Kabel
USB-C Produkte:
true
Länge:
1.8 m
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.