Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300105-010-E
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300105-010-E
EAN/GTIN:
     4016032297109
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Anschlusskabel

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: beige
  • Farbe Anschlüsse: beige
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB B, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
beige
Farbe Anschlüsse:
beige
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1 m
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.