| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764956401 Herst.-Nr.: 4-5200996 EAN/GTIN: 4004764956401 |
| | |
|
| | |
| Grundierung zur Vorbereitung fast aller Materialien, z. B. Holz, Metall, Glas, Keramik, Papier und Karton, die mit Acryl-, Kunstharz- oder Nitrozelluloselacken beschichtet werden sollen. Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich. Die Grundierung hat eine hohe Deckkraft und trocknet schnell. Die Grundierung hat eine hellgraue Farbe. Wechselsprühköpfe erhältlich. 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Staubtrocken nach etwa 15 Minuten, grifffest nach etwa 30 Minuten und durchgetrocknet nach etwa 3 Stunden. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 32082090 | Garantiedauer: | 10 | GTIN: | 4004764956401 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Universalgrundierung | Artikelbezeichnung: | edding 5200 Permanentspray Universalgrundierung grau | Alleinstellungsmerkmal: | Maximiert die Haftung und sorgt für eine glatte und gleichmäßige Beschichtung des Grundmaterials. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 251980 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 768000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1032 | Farbcode: | 996 | Farbe: | Universalgrundierung grau | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Universalgrundierung grau | Inhalt (Spray): | 200.00 ml | Nettogewicht: | 231 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Trocken zum Überarbeiten nach ca. 2-4 Stunden. Einfache Anwendung. Gewährleistet sparsame Verwendung des Decklacks. Geringer Sprühnebel durch ausbalanciertes Drucksystem. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | Matt | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Wasserbasis gefertigt: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |