| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764943227 Herst.-Nr.: 4-14-18 EAN/GTIN: 4004764943227 |
| | |
|
| | |
| Kinderfasermaler für farbenfrohen Malspaß auf hellem Papier und Karton. Die weiche Rundspitze hat eine Strichbreite von 3 mm. Die wasserbasierte Tinte ist leicht von der Haut abwaschbar und bei 40 °C aus den meisten Textilien auswaschbar. Entspricht CE-Norm für kindgerechtes Spielzeug. Das Set enthält die Farben schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, pink, hellblau, hellgrün, grau, ocker, türkis, olivgrün, himbeer, warmbeige und blassgrün. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764943227 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fasermaler | Artikelbezeichnung: | edding 14 FUNTASTICS Kinderfasermaler 18er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Malspaß in vielen Farben und kindgerechtem, ergonomischem Design. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 160394.24 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 835200 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 512 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 313.27 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Die rutschfeste Griffzone sorgt für angenehmes und besonders weiches Malen und bietet Kindern ab 3 Jahren guten Halt. Die Stifte können bis zu 3 Tage unverschlossen liegen bleiben ohne auszutrocknen. | Ausführung der Schreibfarbe: | Sortiert | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 10er-Set | Farbe des Schaftes: | Sortiert | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasser- und Lebensmittelfarbstoffbasis | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | auswaschbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |