| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764872053 Herst.-Nr.: 4-RMTK25002 EAN/GTIN: 4004764872053 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte mit Kapillarsystem geeignet für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen des Permanentmarkers edding retract 11. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | GTIN: | 4004764872053 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Artikelbezeichnung: | edding RMTK 25 Nachfülltinte retract 11 Permanentmarker rot | Alleinstellungsmerkmal: | Saubere und eigenständige Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer des edding retract 11 Permanentmarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 159156 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 633600 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 3600 | Farbcode: | 002 | Farbe: | Rot | Produktverwendung: | capillary system | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Rot | Nettogewicht: | 38.2 G | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | lichtbeständig gegeben: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |