Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 850 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 850 Ersatzspitzen
edding 850 Ersatzspitzen
edding 850 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764838998
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-850N
EAN/GTIN:
     4004764838998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für den edding 850 Permanentmarker. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 5-15 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764838998
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 850 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
21760 G
Paletten-Abmessung Volumen:
748800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
40000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-850
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
5-15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.