Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 30 Brillant-Papiermarker grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 30 Brillant-Papiermarker grün
edding 30 Brillant-Papiermarker grün
edding 30 Brillant-Papiermarker
edding 30 Brillant-Papiermarker grün
edding 30 Brillant-Papiermarker
edding 30 Brillant-Papiermarker
edding 30 Brillant-Papiermarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764305117
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-30004
EAN/GTIN:
     4004764305117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Brillant-Papiermarker für extrem lichtbeständige Beschriftungen von Papier und Karton in brillanten Farben. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis schlägt nicht durch das Papier. Die Tinte ist wasser-, wisch-, abriebund hitzebeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding PTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Der Brillant-Papiermarker ist auch geeignet für Materialien wie Kunststoff, Metall und Glas.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764305117
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Brillant-Papiermarker
Artikelbezeichnung:
edding 30 Brillant-Papiermarker grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Permanente, lichtbeständige Tinte mit leuchtenden Farben.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
265600 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
18 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Brillante Farben. Breites Farbsortiment.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Blau
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-PTK25004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.