Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 404 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 404 Ersatzspitzen
edding 404 Ersatzspitzen
edding 404 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764031788
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-404N
EAN/GTIN:
     4004764031788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibspitzen
schreibspitzen edding
Ersatzspitzen für edding 404 Permanentmarker, edding 8014 Labormarker und edding 8015 F Labormarker. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 0,75 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089900
GTIN:
4004764031788
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 404 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
21000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
936000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
60000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
0.2 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-404
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
0,75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.