Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker grün


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker grün
edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764025701
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T1000004
EAN/GTIN:
     4004764025701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte für das Nachfüllen verschiedener edding Permanentmarker in großen Mengen. Die Nachfüllflasche enthält 1000 ml. Die Nachfülltinte T 1000 ist ist auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764025701
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding T 1000 Nachfülltinte Permanentmarker grün
Alleinstellungsmerkmal:
Zum Nachfüllen von großen Mengen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
309264 G
Paletten-Abmessung Volumen:
720000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Farbcode:
004
Farbe:
Grün
Produktverwendung:
drop dispenser
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Grün
Nettogewicht:
983.33 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
lichtbeständig gegeben:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 48,65* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 65,02*
€ 77,37
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 64,90*
€ 77,23
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 62,46*
€ 74,33
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 60,66*
€ 72,19
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 54,34*
€ 64,66
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.