Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding T 25 Nachfülltinte Permanentmarker violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding T 25 Nachfülltinte Permanentmarker violett
edding T 25 Nachfülltinte Permanentmarker violett
edding T 25 Nachfülltinte
edding T 25 Nachfülltinte
edding T 25 Nachfülltinte
edding 3000 Permanentmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764023936
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-T25008
EAN/GTIN:
     4004764023936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Nachfülltinte mit Tropfendosierer geeignet für das schnelle Nachfüllen diverser edding Permanentmarker. Die Nachfüllflasche enthält 30 ml. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32159070
GTIN:
4004764023936
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte
Artikelbezeichnung:
edding T 25 Nachfülltinte Permanentmarker violett
Alleinstellungsmerkmal:
Schnelle Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
232200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
748800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
5400
Farbcode:
008
Farbe:
Violett
Produktverwendung:
drop dispenser
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Basisfarbe:
Violett
Nettogewicht:
39 G
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Präzises Nachfüllen mit dem Tropfendosierer. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
lichtbeständig gegeben:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,09834* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.