Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 751 Lackmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 751 Lackmarker rot
edding 751 Lackmarker rot
edding 751 Lackmarker
edding 751 Lackmarker rot
edding 751 Lackmarker
edding 751 Lackmarker
edding 751 Lackmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643751015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751002
EAN/GTIN:
     4004764017478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Lackmarker für stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Die Farbe ist bis 400 °C hitzebeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764017478
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Lackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 751 Lackmarker rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
431424 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
28800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
10.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Außergewöhnliche Tinte für hitzebeständige Markierungen bis 400 °C und einige Farben sind bis zu 1000 °C noch sichtbar. Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
1-2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
218
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,67*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,70*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,80*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,83*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.