Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6844-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6844-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6844-2 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-94300
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94300
EAN/GTIN:
     4020772094300
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,0 kN
Andrückschraube:
M 6x25
Gewicht:
130 g
A:
10
B:
36
E:
15
H:
24
H1:
73
Hub:
21,5
HW min.:
17
HW max.:
25
L1:
68,5
L2:
13
L3:
68
M:
M6
M2:
M16x1,5
N:
30,5
Weitere Suchbegriffe: 6844-2, 6844, 2, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.