Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M16x16x 80 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M16x16x 80 Schrauben für T-Nuten
787-M16x16x 80 Schrauben für T-Nuten
787-M16x16x 80 Schrauben für T-Nuten
787-M16x16x 80 Schrauben für T-Nuten
787-M16x16x 80 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85621
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85621
EAN/GTIN:
     4020772085629
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M16x16x80 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
15,7
B:
55
E:
25
K:
9
VE:
10
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din787 m16, din 787, amf din 787, 787-m16x16x, 80, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.