Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M 6 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6331-M 6 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M 6 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M 6 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82529
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82529
EAN/GTIN:
     4020772082529
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M6
A:
3,0
D1:
14
E:
11,05
M:
9
S:
10
VE:
50
Gewicht:
6 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.