Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
787-M10x10x100 Schrauben für T-Nuten, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-80846
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80846
EAN/GTIN:
     4020772080846
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten, komplett
mit DIN 787 Schrauben für T-Nuten, Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340.
Geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M10x10x100
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
9,7
B:
60
E:
15
K:
6
S:
16
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m10, din 787, amf din 787, 787-m10x10x100, 787, m10x10x100, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, komplett
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.