Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6357-2 Anschlag, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6357-2 Anschlag, verstellbar
6357-2 Anschlag, verstellbar
6357-2 Anschlag, verstellbar
Artikel-Nr.:
     C5671-75655
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75655
EAN/GTIN:
     4020772075651
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Anschlag, verstellbar
verstellbar, mit Sechskantschraubendreher.
Vergütungsstahl.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Nut:
10, 12, 14, 16, 18
B1:
11
B2:
60
C:
0-110
H:
30-190
H1:
200
L1:
120
L2:
52
L3:
30
Gewicht:
2450 g
Weitere Suchbegriffe: 6357-2, 6357, 2, anschlag, verstellbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.