Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315C-11x125 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315C-11x125 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-11x125 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-11x125 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Artikel-Nr.:
     C5671-70714
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70714
EAN/GTIN:
     4020772070717
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
11
L1:
125
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M10
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/8
A:
20
B2:
30
D:
16
L2:
36
L3:
24
Gewicht:
350 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen 14x125, 6315c-11x125, 6315c, 11x125, mit, rundem, spannansatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.